106 ゴールデンベア 106 ゴールデン ベアー 48624214

106 ゴールデンベア 106 ゴールデン ベアー 48624214
106 ゴールデンベア 106 ゴールデン ベアー 48624214
106 ゴールデンベア 106 ゴールデン ベアー 48624214

ゴールデンベア 106

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)25
グレー
内容量1足注文コード48624214品番106
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

足入れスムーズなスリッポン仕様のスニーカーです。

サイズ(cm)25グレー靴タイプスニーカー甲被タイプスリッポンタイプ形状ローカット材質(アッパー)合成皮革/メッシュ種類作業靴材質(ソール)EVA/ゴム標準質量(g/片足)210(26cm)足幅3ERoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48624214
2024-06-30
用途: 履きやすい
製造業

履きやすく何度もリピート購入しています
色違いも検討中です

対象商品 : 48624178
2023-07-29
用途: 普段仕事用

足の幅がある私でも脱ぎ履きしやすく、かかと部分も柔らかいのにしっかりしていて、よれない。長時間履いていても、幅にゆとりがあり締付感が絶妙で足が痛くならない。
残念なのは、つま先裏側のゴムソールが剥離して、短期間でペラペラ剥がれてしまう。靴底に後からつま先部分のゴムを貼っているみたいなので、つま先立ちとしゃがむ動作を繰り返していると、貼り付けている部分が剥がれてしまうみたいです。
せっかくいい靴なのに長持ちしないのでもったいない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする