曜日別特売
LB8406 ちょっとブーツ 婦人 阪神素地 48625718

ちょっとブーツ 婦人

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
サイズ(cm)25~25.5
ネイビー
内容量1足注文コード48625718品番LB8406
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

今までなかった筒丈が新しい。ちょっとの軽作業に履きやすい長靴。

サイズ(cm)25~25.5ネイビー形状ミドルカットサイズL種類作業靴材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)320(M)対象女性用靴タイプ半長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする