ML-40 LEDワークライト 丸 14灯 42W カシムラ 48626465

ML-40 LEDワークライト 丸 14灯 42W カシムラ 48626465
ML-40 LEDワークライト 丸 14灯 42W カシムラ 48626465
ML-40 LEDワークライト 丸 14灯 42W カシムラ 48626465
ML-40 LEDワークライト 丸 14灯 42W カシムラ 48626465

LEDワークライト 丸 14灯 42W

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48626465品番ML-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

丸型 42W相当のハイルーメンタイプのワークライト。
驚きの明るさ!拡散レンズで広角照射!
高輝度LED14灯タイプ、白色発光。
12V/24V車対応、軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。
防塵&防水IP67仕様。
他機器へのノイズ影響を防ぐ設計回路 (EMC50498対策品)
ステンレス素材の金属ステー。

定格電力(W)42入力電圧(V)DC12/24LED色防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)LED使用数(個)14電球の種類LED
注意
※交流(AC)にはご使用になれません。
※電動式フォークリフトや高電圧の発生する特殊車両にはご使用になれません。
※本製品を点灯しながら走行しないでください。
※本製品は配線が必要です。本製品には付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする