デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
SH33MGREASE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1箱(100g×12本)
1箱(100g×12本)
1缶(1kg)
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100g×12本)
注文コード
48631117
品番
SH-33M-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
低温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリースです。
色
白
商品タイプ
シリコングリース
特性
低温性
トラスコ品番
828-4109
質量(g)
110
使用温度範囲(℃)
-50-160
主成分
メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
稠度
260
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。