曜日別特売
TSM650-4KG シリコーン離型剤 モメンティブジャパン(旧:GE東芝) 48631336

シリコーン離型剤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1缶(4kg)注文コード48631336品番TSM650-4KG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

白色グリース状のシリコーン離型剤で溶液型、エマルジョン型離型剤に比べ、被膜の保持力が優れています。

用途アクリル樹脂、ポリスチレンなどの樹脂成形時の離型剤トラスコ品番805-1759白色グリース状主成分シリコーン、白色シリカ危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする