用途工場設備配管・各種機械組込用継手
異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手
寸法A(mm)277寸法B(mm)169寸法C(mm)140寸法L1(mm)72寸法L2(mm)61仕様安心ロック機能付材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)質量(kg)2.36使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)呼び径(mm)100使用圧力(MPa)-0.1~1.1(23℃)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合呼び径(inch)4アズワン品番65-0882-61