用途工場設備配管・各種機械組込用継手
配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
寸法A(mm)181寸法B(mm)93寸法C(mm)82寸法F(mm)68寸法L(mm)71寸法M(mm)22仕様安心ロック機能付材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング・固定部品】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)質量(kg)0.33使用温度範囲(℃)0~60呼び径(mm)40使用圧力(MPa)-0.1~0.7(23℃),-0.1~0.25(60℃)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合呼び径(inch)1-1/2アズワン品番65-0882-22