曜日別特売
EPGR-2T EPDMゴムロール 粘着付 WAKI(和気産業) 48636708

EPGR-2T EPDMゴムロール 粘着付 WAKI(和気産業) 48636708
EPGR-2T EPDMゴムロール 粘着付 WAKI(和気産業) 48636708
EPGR-2T EPDMゴムロール 粘着付 WAKI(和気産業) 48636708
EPGR-2T EPDMゴムロール 粘着付 WAKI(和気産業) 48636708
EPGR-2T EPDMゴムロール 粘着付 WAKI(和気産業) 48636708

EPDMゴムロール 粘着付

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)1
幅(mm)100
内容量1巻注文コード48636708品番EPGR-2T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

屋外でも安心して使える耐候性に優れたゴム
色移行しにくく、周囲を汚染しにくい材質です。

厚さ(mm)1幅(mm)100長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)5~30トラスコ品番836-3070材質EPDM(エチレン・プロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-11
用途: 雨漏り補修の化粧
サービス業

ゴムの耐候性は高そうだが粘着部分がすぐに溶けて張り付く感じ。対応温度も30度までとなっているのでそもそも屋内用途以外では厳しい。粘着部の質がもう少し高ければありがたかった。

1が参考にしています
2025-01-25
用途: 扉の隙間ふさぎに使用
医療・福祉・介護関連業

屋外物置の扉隙間をふさぐために使用。 屋外放置の金属戸板を掃除してから、
このゴムを貼り付けたが、想像よりは粘着性も良いと思った。
最終的には、金属ステーでビス止めするつもりだったので、仮接着できれば十分と考えていたため。 EPDMの耐候性は良く、取付から4か月超の現在も柔軟性あり良好。

対象商品 : 48636717
2019-01-05
用途: 雨漏りよけに使用
サービス業

非常に便利に使用しました。75m/m巾のものがあれば尚良かったです。

対象商品 : 48636692
2018-05-25
用途: アルミ製品のクッション、滑り止め
製造業

アルミ製品のクッション、滑り止めに貼り付けたが、アルミには粘着剤が残り、肝心のゴムは無抵抗に剥離紙から剥がすようにはがれる。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
977:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする