PMC-2010 ペレマット WAKI(和気産業) 48637173

PMC-2010 ペレマット WAKI(和気産業) 48637173
PMC-2010 ペレマット WAKI(和気産業) 48637173
PMC-2010 ペレマット WAKI(和気産業) 48637173

ペレマット

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
厚さ(mm)20
寸法(mm)100×100
内容量1枚注文コード48637173品番PMC-2010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

CRゴムスポンジをチップにして固めた素材です。
耐油性・耐熱性、耐候性・耐寒性に優れています。

用途ベランダマット・作業用マット・玄関マット・人工芝などの下敷きに。厚さ(mm)20材質クロロプレンゴム寸法(mm)100×100アズワン品番64-5077-35
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48637146
2020-10-09
用途: ワラーチ製作
建設業・工事業

ワラーチの中敷用で購入しました。ホームセンターにも売ってなかったので助かります。
触った感触は良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1189:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする