AM-CPN-005 プラグ付吸上式エアークリーナー AIR MASTER 48638433

プラグ付吸上式エアークリーナー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード48638433品番AM-CPN-005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

カップリング式エアダスター対応のノズルです。
水や洗い油を吸上げて霧状に噴出し、汚れ等を洗浄する事ができます。

材質(ノズル本体)真鍮・スチール、(ホース)塩化ビニール全長(mm)(ホース)約2000質量(g)約150軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約310ノズル口径(Φmm)約6接続口20型プラグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48638433
2021-04-13
用途: 地下ボックスの中の水抜き
高砂興産株式会社サービス業

地下ボックス内の水抜き時、ポンプ等で吸い上げますが全部は抜けず思案してました。
吸い上げエアークリーナーでほぼ抜けました。
ホースが長いので助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする