AIR MASTER
プラグ付ワイドフラットノズル1型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
48638607
品番
AM-CPN-022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
帯状にエアーを噴出するため広範囲にブローができ、乾燥作業等に最適なノズルです。
ノズル長(mm)
約115
ノズル口径(Φmm)
約0.8×16穴
接続口
20型プラグ
材質
(ノズル本体)ABS樹脂
全長(mm)
-
質量(g)
約40
軸長(mm)
-
最高使用圧力(MPa)
0.7