SH-29LN-856517 アナログテンキー式セキュリティカート 金沢車輌 48638695

 

SH-29LN-856517 アナログテンキー式セキュリティカート 金沢車輌 48638695
SH-29LN-856517 アナログテンキー式セキュリティカート 金沢車輌 48638695

アナログテンキー式セキュリティカート

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送28日以内出荷とは
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1700
内容量1台注文コード48638695品番SH-29LN-856517
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

頑丈なメッシュパネルで盗難・紛失を防ぎます。
カゴ車初!テンキー採用。
アナログテンキー採用により鍵持出不要。
電池交換も不要で安全に積載物の保管が可能。
暗証番号は変更可能。
ネスティング収納。
L字に折りたたむことで、省スペース化に貢献。
複数台を重ねて収納することも可能。

用途
高額商品の保管・運送に!
お預かりしたお客様のお荷物管理に!
耐荷重(kg)500車輪径(Φmm)150材質(本体)スチール材質(荷台)スチール外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1700ブラックストッパーキャスター数4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする