16.0mm ビット 木工兼用 先ネジタイプ モノタロウ 48640357

16.0mm ビット 木工兼用 先ネジタイプ モノタロウ 48640357
16.0mm ビット 木工兼用 先ネジタイプ モノタロウ 48640357
16.0mm ビット 木工兼用 先ネジタイプ モノタロウ 48640357
モノタロウ

ビット 木工兼用 先ネジタイプ

(46件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
刃径(Φmm)16
全長(mm)190
溝長(mm)110
内容量1本注文コード48640357品番16.0mm
販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。

用途一般木材刃径(Φmm)16材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35全長(mm)190溝長(mm)110先端形状先ネジ式
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48640332
2025-09-03
用途: 穴あけ

仕事で頻繁に使いますが、切れるし、寿命も長い。
ブランド頻度比べてもそこまで劣らない。
モノタロウさんのドリルビットに関しては概ね、価格に対しての性能は良く、他の商品と比較してハズレを引く確率は低め。

対象商品 : 48640323
2023-12-04
用途: 木材への穴あけ
丸高建設

初めて購入しましたが、良いです!
切れは良いです。
ホームセンターや道具屋さんでは結構な値段しますので助かります。

対象商品 : 48640366
2024-05-02
用途: 電気工事
建設業・工事業

消耗品として使っているが安価でよい。不満なのはシャフトが細い為、無理をすると曲がってしまう事が有る。

対象商品 : 48640366
2023-06-26
用途: 通線開口
令和設備設計株式会社建設業・工事業

食い込みはそこそこ良いが、摩耗が結構早いと思う。
でもコスパでそこはカバーしてると思います

対象商品 : 48640305
2022-12-13
用途: DIY用
不動産業

厚い材料に長いビスを使う際に下穴が必要 無いと困るが使う頻度は少ないので、これで十分使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 48640332
2024-03-18
用途: エアコン工事
エディオン北河内店卸売・小売業

まだ使用してませんが、お安く手に入りました。問題ないと思います

2023-02-04
用途: 木工
製造業

非常に安価ですが綺麗に穴あけできました
ただ、個体差はあるかもしれません
コスパは最高クラスだと思います

対象商品 : 48640332
2022-06-04
用途: 穴あけ

太くて長いあなを開けることなど年に数回しか無いので、これで十分。安くて助かります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする