プラグレンチ エンジンポンプ SEV-25F/SEV-25FZ/SEV-25FZR エンジン部品【K35】 工進 48643728

プラグレンチ エンジンポンプ SEV-25F/SEV-25FZ/SEV-25FZR エンジン部品【K35】 工進 48643728
プラグレンチ エンジンポンプ SEV-25F/SEV-25FZ/SEV-25FZR エンジン部品【K35】 工進 48643728
プラグレンチ エンジンポンプ SEV-25F/SEV-25FZ/SEV-25FZR エンジン部品【K35】 工進 48643728

エンジンポンプ SEV-25F/SEV-25FZ/SEV-25FZR エンジン部品【K35】

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個部品番号76012401注文コード48643728品番プラグレンチ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

エンジン型式:K35 製品詳細型式:SEV-25F-AAA-3/SEV-25FZ-AAA-2/SEV-25FZR-AAA-2

用途
部品の交換に
カバー/コントロール
適合品番SEV-25F-AAA-3/SEV-25FZ-AAA-2/SEV-25FZR-AAA-2部品番号76012401展開図部品No.61台あたりに必要な個数1
関連資料:(0.71MB)
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-01
用途: 農地への灌水
農・林・水産業

昨年購入のsev25fがエンジンかからず、キャブレターを清掃するも燃料を吸い上げない為、K35キャブレターを交換。日照りが続いていたので急いでいたが、発注の翌日には入手できその翌日には無事エンジンポンプを稼働。
購入時の本体に架装されていたキャブレターよりも交換後の方がい安定した動きになった。

2025-03-13
用途: タンクへ給水時に使用
農・林・水産業

破損した部品を購入できてよかったとおもいます。メーカーの部品りすとなどへのリンクがあれば尚よかった。

対象商品 : 48643624
2025-04-19
用途: ビニールハウスの散水
金融・保険業

部品交換がすむうずですぐにエンジンがかかりました。

対象商品 : 48644008
2024-01-24
用途: トラクタ、コンバインの洗浄
農・林・水産業

8年前に購入したエンジンポンプのリコイルスターターの内部の部品が損傷
交換も簡単でした
安く修理ができて満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする