UD0770SE 車止め 上下式 スプリング付 ステンレス製 ワンタッチ錠付 チェーン端部用 カネソウ 48652374

 

UD0770SE 車止め 上下式 スプリング付 ステンレス製 ワンタッチ錠付 チェーン端部用 カネソウ 48652374
UD0770SE 車止め 上下式 スプリング付 ステンレス製 ワンタッチ錠付 チェーン端部用 カネソウ 48652374
UD0770SE 車止め 上下式 スプリング付 ステンレス製 ワンタッチ錠付 チェーン端部用 カネソウ 48652374
UD0770SE 車止め 上下式 スプリング付 ステンレス製 ワンタッチ錠付 チェーン端部用 カネソウ 48652374
UD0770SE 車止め 上下式 スプリング付 ステンレス製 ワンタッチ錠付 チェーン端部用 カネソウ 48652374

車止め 上下式 スプリング付 ステンレス製 ワンタッチ錠付 チェーン端部用

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
質量(kg)8.1
内容量1本注文コード48652374品番UD0770SE
参考基準価格(税別)¥66,200販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

駐車場の出入口に最適な上下収納式です。車の接触による衝撃をやわらげるスプリング付です。
チェーン内蔵タイプと併用して、最終端部にご使用ください。
支柱本体には、本体収納時用とチェーン用のロック機構がそれぞれ付いています。専用鍵で施錠が可能です。

用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。質量(kg)8.1仕上支柱:ヘアライン仕上材質(支柱)SUS304支柱径(Φmm)76.3地上高さ(mm)700
注意
※支柱内部にチェーンは内蔵されておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする