曜日別特売
366-322-W 低水圧マッサージストップシャワーホースセット ホワイト 1.6m カクダイ 48655488

366-322-W 低水圧マッサージストップシャワーホースセット ホワイト 1.6m カクダイ 48655488
366-322-W 低水圧マッサージストップシャワーホースセット ホワイト 1.6m カクダイ 48655488
366-322-W 低水圧マッサージストップシャワーホースセット ホワイト 1.6m カクダイ 48655488
366-322-W 低水圧マッサージストップシャワーホースセット ホワイト 1.6m カクダイ 48655488

低水圧マッサージストップシャワーホースセット ホワイト 1.6m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード48655488品番366-322-W
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

水流切替:リング操作でマッサージ・シャワー、ボタン操作でシャワー・一時止水
低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。節水効果60%(メーカー比)(節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし)
節水パッキンを使用することで0.3MPa以上でも使用可能

用途
バス用品
仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、PVC、黄銅、POホワイトホース長さ(m)1.6吐水口径(Φmm)(外周)39止水スイッチ両側スイッチ水流切替
注意
※器具破損防止のため、完全止水しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする