曜日別特売
366-353-D シャワーホースセット カクダイ 48655549

366-353-D シャワーホースセット カクダイ 48655549
366-353-D シャワーホースセット カクダイ 48655549
366-353-D シャワーホースセット カクダイ 48655549
366-353-D シャワーホースセット カクダイ 48655549

シャワーホースセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ホース長さ(m)1.8
内容量1個注文コード48655549品番366-353-D
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。
節水効果60%(メーカー比)
節水パッキンを使用しない場合は30%

用途バス用品ホース長さ(m)1.8仕様節水パッキン付き、アダプター付きマットブラック吐水口径(Φmm)(外周)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする