カクダイ
メタリックシャワーホースセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
ホース長さ(m)
1.8
1.4
1.6
1.8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48655585
品番
366-433-S
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
水流切替:レバー操作でシャワー・ソフト・マッサージ
節水効果60%(メーカー比)
節水パッキンを使用しない場合は30%
用途
バス用品
ホース長さ(m)
1.8
仕様
節水パッキン付き、アダプター付き【シャワーヘッド】355-814
色
シルバー
吐水口径(Φmm)
(外周)66