曜日別特売
366-522-W シャワーホースセット ホワイト 1.6m カクダイ 48655646

366-522-W シャワーホースセット ホワイト 1.6m カクダイ 48655646
366-522-W シャワーホースセット ホワイト 1.6m カクダイ 48655646
366-522-W シャワーホースセット ホワイト 1.6m カクダイ 48655646
366-522-W シャワーホースセット ホワイト 1.6m カクダイ 48655646

シャワーホースセット ホワイト 1.6m

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48655646品番366-522-W
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。
節水効果60%(メーカー比)

用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、PVC、POホワイトホース長さ(m)1.6吐水口径(Φmm)(外周)38止水スイッチなし水流切替×
注意
※節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする