721-102-BR スタンドライト型水栓 トール カクダイ 48655750

721-102-BR スタンドライト型水栓 トール カクダイ 48655750
721-102-BR スタンドライト型水栓 トール カクダイ 48655750

スタンドライト型水栓 トール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード48655750品番721-102-BR
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ハンドル洗い流し仕様で衛生的
ディスタンス洗い流し
ハンドルが吐水口の下部にあり、水を流すたびにハンドルを洗い流します。
公共施設や飲食店舗に最適

用途
水栓本体
仕様(上部部品)104-012厚さ(mm)5~35取付穴径(mm)25~30
関連資料:(0.06MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする