カクダイ
2ハンドル混合栓 アンティークゴールド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
引棒付き(Φ4mm)、(上部部品)0171R(湯水共通)
注文コード
48656748
品番
150-453-AG
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。
用途
水栓本体
取付ねじ
(先端金具)24×1.0
仕様
引棒付き(Φ4mm)、(上部部品)0171R(湯水共通)
厚さ(mm)
5~35
取付穴径(Φmm)
35~38
取付穴径(mm)
35~38
関連資料:
(0.04MB)