カクダイ
2ハンドル混合栓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48656809
品番
151-016
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
一般地・寒冷地共用
用途
水栓本体
仕様
796-180泡沫金具付き(取付ネジW22山20)、固定コマ仕様
厚さ(mm)
5~35
取付ねじ
(パイプ)W26山20
適合パイプ
7957
取付穴径(Φmm)
23~26
取付穴径(mm)
23~26
関連資料:
(0.04MB)
注意
※上部ナットにメッキが施されていません。