曜日別特売
153-029-AG 2ハンドル混合栓 アンティークゴールド カクダイ 48656870

2ハンドル混合栓 アンティークゴールド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個仕様引棒付き(Φ5.5mm)、(上部部品)104-010(湯水共通)注文コード48656870品番153-029-AG
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。

用途水栓本体取付ねじ(先端金具)24×1.0仕様引棒付き(Φ5.5mm)、(上部部品)104-010(湯水共通)取付穴径(Φmm)(スパウト)35~36ハンドル寸法(mm)30~35取付厚(mm)5~35
関連資料:(0.08MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする