カクダイ
シングルレバー混合栓 トール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48656985
品番
183-153-B
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
一般地・寒冷地共用
用途
水栓本体
仕様
塗装仕上げ、角度調節機能付き泡沫
厚さ(mm)
5~35
取付ねじ
(先端金具)24×1.0(本体直付けタイプ)
取付穴径(Φmm)
33~35