曜日別特売
183-153-P シングルレバー混合栓 トール カクダイ 48656994

シングルレバー混合栓 トール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード48656994品番183-153-P
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

一般地・寒冷地共用

用途水栓本体仕様塗装仕上げ、角度調節機能付き泡沫厚さ(mm)5~35取付ねじ(先端金具)24×1.0(本体直付けタイプ)取付穴径(Φmm)33~35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする