曜日別特売
183-153-W シングルレバー混合栓 トール カクダイ 48657010

シングルレバー混合栓 トール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード48657010品番183-153-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥59,000

一般地・寒冷地共用

用途水栓本体仕様塗装仕上げ、角度調節機能付き泡沫厚さ(mm)5~35取付ねじ(先端金具)24×1.0(本体直付けタイプ)取付穴径(Φmm)33~35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48657010183-153-W68517638183-153-MW183-153-W シングルレバー混合栓(トール) カクダイ 68517638シングルレバー混合栓(トール)カクダイ1個
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ後継品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする