183-302 シングルレバー混合栓 トール カクダイ 48657037

シングルレバー混合栓 トール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個関連資料(0.05MB)注文コード48657037品番183-302
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

一般地・寒冷地共用

用途水栓本体仕様泡沫吐水厚さ(mm)5~35取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ)取付穴径(Φmm)32~35カートリッジ101-971回転角度(°)(スパウト)360
関連資料:(0.05MB)
注意
※混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする