カクダイ
シングルレバー混合栓 トール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
関連資料
(0.06MB)
注文コード
48657046
品番
183-302-D
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
関連資料
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
一般地・寒冷地共用
用途
水栓本体
仕様
泡沫吐水
厚さ(mm)
5~35
色
マットブラック、塗装仕上げ
取付ねじ
(パイプ)W26山20、(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ)
取付穴径(Φmm)
32~35
カートリッジ
101-971
回転角度(°)
(スパウト)360
関連資料:
(0.06MB)
注意
※混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。