183-309-D シングルレバー混合栓 トール カクダイ 48657159

シングルレバー混合栓 トール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個関連資料(0.06MB)注文コード48657159品番183-309-D
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

一般地・寒冷地共用

用途水栓本体仕様泡沫吐水厚さ(mm)5~35マットブラック、塗装仕上げ取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ)取付穴径(Φmm)32~35カートリッジ101-971回転角度(°)(スパウト)360
関連資料:(0.06MB)
注意
※混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする