曜日別特売
183-326-AG シングルレバー混合栓 トール  アンティークゴールド カクダイ 48657308

シングルレバー混合栓 トール アンティークゴールド

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード48657308品番183-326-AG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

一般地・寒冷地共用

用途水栓本体厚さ(mm)5~35取付ねじ(先端金具)16×1.0取付穴径(Φmm)35カートリッジ101-999グリーン購入法適合
注意
※混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする