曜日別特売
907-009 凍結防止水栓上部 カクダイ 48657710

凍結防止水栓上部

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード48657710品番907-009
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁
水平、斜め設置可能
JIS規格水栓呼13用

用途水栓補修仕様SA(形状記憶合金)・固定コマ仕様材質黄銅
注意
※冬期間はホースを水栓につないだままにしないでください。また、水栓の下には十分な空間を確保してください。ホース内での凍結または、水栓吐水部での凍結で機能がはたせなくなります。
※使用環境が-15℃以下になる地域では使用できません。
※ハンドルやビスの変更はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする