曜日別特売
423-833-32 丸鉢つき破封緩和Sトラップ カクダイ 48658035

丸鉢つき破封緩和Sトラップ

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード48658035品番423-833-32
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

トラップU管内にアダプターを挿入し、脚断面積比を大きくした破封緩和トラップ

用途配管部材材質PO、ABS、黄銅使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする