曜日別特売
432-539-25W 丸鉢つきPトラップ ホワイト カクダイ 48658175

丸鉢つきPトラップ ホワイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード48658175品番432-539-25W
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

オーバーフローなしの洗面・手洗器用

用途配管部材仕様ゴミこし付き材質PO、PP、ABS使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
関連資料:(0.04MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする