曜日別特売
435-028-32D 丸鉢つき縦型ボトルトラップ ブラック カクダイ 48658297

丸鉢つき縦型ボトルトラップ ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード48658297品番435-028-32D
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

オーバーフローなしの洗面・手洗器用
溶着部分(2ヶ所)には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。

用途配管部材仕様ゴミこし付き材質PO、PP、ABS使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする