曜日別特売
494-066-32 排水金具ユニット ブラック カクダイ 48658419

排水金具ユニット ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード48658419品番494-066-32
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

オーバーフロー付き洗面・手洗器用
ポップアップなしタイプ

用途配管部材付属品化粧キャップ(433-152-W)材質PO、ABS使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)約26~35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする