曜日別特売
NAVY/L スリッパ 抗菌 トイレ用 モノタロウ 48659810

NAVY/L スリッパ 抗菌 トイレ用 モノタロウ 48659810
NAVY/L スリッパ 抗菌 トイレ用 モノタロウ 48659810
NAVY/L スリッパ 抗菌 トイレ用 モノタロウ 48659810
モノタロウ

スリッパ 抗菌 トイレ用

(9件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ネイビー
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード48659810品番NAVY/L
販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

室内トイレ向きのスリッパです。表面に抗菌加工を施しており衛生的です。シンプルなデザインなので室内環境に合わせやすいです。

用途室内トイレ用材質塩化ビニール厚さ(mm)(かかと)約23ネイビーサイズL種類前綴じタイプサイズ(cm)27幅(cm)約9.0長さ(cm)内寸/約27.0、底寸約28.0
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本製品は屋内用です。屋外での使用は足を痛めたり、けがのおそれがありますので使用しないでください。
※高温な場所での使用や保管はしないでください。製品が劣化するおそれがあります。
※汚れた場合は、柔らかい布に薄めた中性洗剤を使用して拭き取ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-12
用途: 会社お手洗い用
サービス業

Mサイズ購入です。男性でも大丈夫でした。
塩ビ製はマメに拭いたり消毒するため助かります。
値段もお手頃なので、定期的に交換買い替え出来るので良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 48659785
2025-04-23
用途: トイレスリッパ
サービス業

サイズ感も色合いも良かった。高級感もありトイレのイメージかわ引き締まる感じになってよかった

2024-12-23
用途: お手洗い用
自動車・二輪車・自転車関連業

自分は布スリッパよりもビニール製の方がいいと思います。
作りは問題なしです。すぐに痛む感じではない。
だけど街のそこらの店では意外とビニール製を置いてなかったりするので確実に購入できるのはありがたいですね。

対象商品 : 48659810
2024-09-09
用途: お仕事用に購入。
その他業種

いつもはモノタロウさんのブランドのものとか、ホームセンターでまとめ買いしています。
今回丁度キャンペーンコードが使えたので、試しに購入。
作りが丈夫そうで、クッションも効いていいる感じです。
LかMしかなかったのでLにしたのですが、26センチの足のサイズの使用者が、「丁度いいな」と言っていました。
何時間もスリッパをはいて作業をする仕事なので、耐久性と、履き心地がどうかな?という所です。
良ければ今度からこちらをまとめ買いしようと思います!

2024-09-14
用途: 仕事で使用。
その他業種

レビュー訂正ができなかったので再度投稿致しました。
清掃のお仕事で使用してみた結果、足の甲の幅がある方はきつめだという事です。
そもそも長時間履くものではないのですが、お仕事でスリッパを着用されている方もいらっしゃると思いますので参考までに。
トイレ用として使うには丈夫で色も良いですしお勧めです。

2024-11-01
用途: 自宅トイレ
茨城県立日立工業高校 教育・研究機関

値段の割に型崩れしないです。とてもはきやすくてお勧めです。

2024-10-04
用途: 洋式トイレ
製造業

たかがスリッパですが、この落ち着いた色に変えただけで、グットトイレに必要な清潔感がましました。

2024-10-02
用途: トイレ内専用

とにかくシンプルなデザインの物が欲しかったので、このスリッパにしました。実物も特に問題なく、履き心地も良い商品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする