NAVY/M スリッパ メッシュ 洗える モノタロウ 48659837

NAVY/M スリッパ メッシュ 洗える モノタロウ 48659837
NAVY/M スリッパ メッシュ 洗える モノタロウ 48659837
NAVY/M スリッパ メッシュ 洗える モノタロウ 48659837
NAVY/M スリッパ メッシュ 洗える モノタロウ 48659837
モノタロウ

スリッパ メッシュ 洗える

(11件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ネイビー
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード48659837品番NAVY/M
販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

乾きやすく通気性の良いメッシュ素材を使用し、足のムレを軽減した前あきタイプのスリッパです。踵部のクッション素材が足の負担を減らし快適です。洗濯機でも洗え、繰返し使えるので効率的です。底面はEVA素材を使用しており、軽くて丈夫です。

用途室内用として材質(表地)ナイロン、(底)EVAネイビーサイズMタイプ前あきタイプサイズ(cm)28長さ(cm)28横(cm)10.8靴タイプスリッパ
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※素材の特性上ロットによって色差が出る場合がございますので、ご了承ください
※お洗濯はネットにいれてのご使用をお勧めします。
※洗濯後は風通しのよい場所で陰干ししてください。
※濡れた床面などの滑りやすいところでは十分にご注意ください。
※カーペットなどで使用されるばあい、摩擦などにより床面に色移りするおそれがありますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48659837
2025-11-17
用途: 室内履き
城西試験所建設業・工事業

自分の足は27cmですが、サイズM(28cm表記)のものが届きましたが、横幅、甲高ともにきつく自分の足は入りません。
普段使っているスリッパは靴底裏が同じ28cmですが甲高がこれより1cm以上高く楽に入ります。
商品の全体寸法だけではなく、甲を包む部分の布の厚みなどを除いた実際に足が収まる部分の寸法を縦横高さ書いてあると返品せずにすみます。

MonotaROからの回答

購入後1年以内でご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2025-11-30
用途: 室内履き

何より洗えるのが気に入りました。靴は25.0㎝を履いています。Mサイズでぴったりでしたが、余裕のあるほうが好きな方はLサイズがいが良いかもしれません。

2025-06-16
用途: 自宅用
鈴木オート

普段の靴が25㎝男ですが、靴下を履いてMサイズで丁度良いです。26㎝以上の人はLが良いと思います。安っぽい作りではなくしっかりとした作りです。底がEVA素材で滑りにくく程よいクッション性があるので履き心地も満足です。

2025-07-17
用途: 来客用

足の甲がフィットして歩いていても楽です。色も落ち着いたネイビーなので安心です。

2025-05-30
用途: 事務所用

メッシュなのでこれからの時期にちょうどいいと思いました

2025-02-28
用途: 事務所で使用

他営業所でも使用しており、来客用でもさほど安っぽくないので買ってよかった。今まで塩ビ素材でしたが長時間の会議で足の蒸れが気になると思い、メッシュを探していた。

2024-12-04
用途: 来客用スリッパに採用。
製造業

現行の「いかにも来客用」なスリッパが評判よくなく、
モノタロウオリジナルのスリッパを1足ずつ購入し、部署で試着。
こちらが採用となりました。
現行で問題に上がっていた部分が
「床が水ぬれてても一番すべらなそう。(未検証)」
「底がペラペラじゃなくなって痛くない。」
「歩いたとき足の上が一番痛くならない。」
「よごれても洗える」
とすべてクリアになり採用の決め手となりました。
以下、要望。
モノタロウに掲載されたスリッパ全体に裏面の写真がなく
今回の選定条件に
「すべらない」「コンクリ塗装床でも大丈夫そ?」
があった為、選定の際こまりました。
スリッパ底の状態、形状、素材がわかるような写真か情報がほしいです。
ご検討お願いいたします。

6が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後商品画像の追加については検討し、お客様がより選びやすく改善していきたいと思います。

2025-02-05
用途: 会社にて使用
ピデスアート製造業

仕事時に使うため購入。
足が蒸れるのが嫌なのでオールシーズン通期際の良いものを使ってます。
画像と価格であまり期待しておりませんでしたが届いてみたら
意外としっかりしていたの長く使えそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする