1470 ナイロンハンマー 土牛 48660266

ナイロンハンマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本口径(Φmm)26全長(mm)280注文コード48660266品番1470
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
全長(mm)280頭の全長(mm)85仕様0.5ポンド口径(Φmm)26全質量(g)260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする