曜日別特売
670 グラタン 土牛 48660424

グラタン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード48660424品番670
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

グラス柄仮枠鎚のショートタイプ。コンパクトな短柄タイプです。

用途仮枠作業において便利なグラス柄のハンマー。全長(mm)340頭の全長(mm)128仕様小 無口径(Φmm)27全質量(g)540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする