曜日別特売
3199 仮枠 技 頭のみ 土牛 48660826

3199 仮枠 技 頭のみ 土牛 48660826
3199 仮枠 技 頭のみ 土牛 48660826
3199 仮枠 技 頭のみ 土牛 48660826

仮枠 技 頭のみ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個頭の全長(mm)145仕様中 止注文コード48660826品番3199
参考基準価格(税別)¥5,660販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

本職用仮枠槌「技」の頭のみ

仕様中 止口径(Φmm)27全質量(g)290頭の全長(mm)145
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする