曜日別特売
10109 ロックピックハンマー Estwing 48660887

ロックピックハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本全長(mm)330材質(グリップ)ナイロン注文コード48660887品番10109
参考基準価格(税別)¥13,420販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ヘッドの片側が尖っている岩石。採石用のハンマー

仕様22オンス全長(mm)330材質(グリップ)ナイロン全質量(g)900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする