土牛
打音検査用ハンマー(サック付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
口径(Φmm)
22×22
19×19
20×20
22×22
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48661115
品番
1608
参考基準価格(税別)
¥5,870
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
PH-20
全長(mm)
315
口径(Φmm)
22×22
全質量(g)
850
頭の全長(mm)
190