土牛
片口玄能
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
口径(Φmm)
33×29
33×29
35×32
38×35
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48661456
品番
313
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
先切玄能とも呼ばれます
仕様
小
全長(mm)
360
口径(Φmm)
33×29
全質量(g)
500
頭の全長(mm)
125