曜日別特売
315 片口玄能 土牛 48661474

片口玄能

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
口径(Φmm)38×35
内容量1本注文コード48661474品番315
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

先切玄能とも呼ばれます

仕様大大全長(mm)360口径(Φmm)38×35全質量(g)720頭の全長(mm)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする