土牛
下腹鎚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
口径(Φmm)
32
26
29
32
34
35
37
全長(mm)
360
330
360
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48661596
品番
1148
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
九州玄能とも呼ばれます
仕様
小
全長(mm)
360
口径(Φmm)
32
全質量(g)
560
頭の全長(mm)
103