曜日別特売
6/21より値下げ!現場を応援
15273×6 ゼットソー剪定 梨240 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー) 48662576

15273×6 ゼットソー剪定 梨240 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー) 48662576
15273×6 ゼットソー剪定 梨240 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー) 48662576

ゼットソー剪定 梨240 替刃

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(6枚)注文コード48662576品番15273×6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)値下げ
3,898

鋸刃は、腰があり、曲がりにくく抜群の使い心地です。太い枝の切断作業がしやすく、切り口もキレイです。先が細いので隙間に入りやすい形状です。

用途梨の果樹剪定用。ピッチ(mm)2板厚(mm)0.7切り幅(mm)0.9刃渡り(mm)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする