Silky(ユーエム工業)
ゴムボーイ 万能目 替刃
未来目が切りくずをかき出し、目詰まりを抑えて軽快に切り進められます
アサリなしの刃により、切り口を滑らかに仕上げます
ゴムボーイ7にも共通で使用できます
用途
ゴムボーイ万能目210mmの替刃交換
全長(mm)
240
質量(g)
40
刃形
万能目(未来目)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
240×40×1.3
切り幅(mm)
1.2
刃渡り(mm)
210
目数
10枚目/30mm
適合シリーズ
ゴムボーイ・ゴムボーイ7
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06856582
624-21
¥
2,060
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください