曜日別特売
15014+15015 ゼットソー 仮枠333 岡田金属工業所(ゼットソー) 48662890

ゼットソー 仮枠333

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード48662890品番15014+15015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

「ゼットソー265」と同サイズで縦横斜め挽きができます。 切断方向を選ばない使いやすさは、一般木材やコンパネ他、多くの場面で活躍します。大工さんには、1丁しか持込めない高所作業時に、また鋸選びに迷われる日曜大工ユーザーにもお勧めの1丁です。

用途縦横斜め挽き用。ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.92刃渡り(mm)265
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする