曜日別特売
AHM-991K ロングエアーハンマー SK11 48664037

AHM-991K ロングエアーハンマー SK11 48664037
AHM-991K ロングエアーハンマー SK11 48664037
AHM-991K ロングエアーハンマー SK11 48664037

ロングエアーハンマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード48664037品番AHM-991K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

より安全に、快適にハツリ作業が出来るロングタイプエアーハンマーです。
全長270mmのロングヘッドなので、作業中の飛散物から距離を置いて作業ができます。
チゼルなどの先端工具の交換は、工具を用いないワンタッチ交換。素早く工具が交換でき、効率よく作業ができます。
滑りにくく、しっかりと保持が出来るゴムグリップ採用。冬場でも冷たくなく快適に作業ができます。
横向き、上向き、下向きなど様々な方向で作業ができるピストル形状です。

用途コンクリート、石材のハツリ、鋳物の砂落とし、錆落とし、剥離やボルトや鉄板などの切断作業。材質ボディ:アルミダイキャスト、シリンダ:鉄、グリップ・チャック:ゴム打撃数(min-1[回/分])2100本体質量(kg)約2.3空気消費量(L/min)360(大気圧換算値)使用空気圧力(MPa)0.6空気取入口Rc1/4(1/4配管用接続テーパーメネジ)エアホース仕様内径6.5mm以上推奨本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)276×172×57チゼル軸径(Φmm)10
注意
※使用前、中、後の注油を忘れずに行ってください。エアツールオイルは、内部に発生するスラッジを洗い流し、入力エアーに含まれる水分から、本体内部の鉄製部品のサビを防ぎます。注油を怠りますと、内部の回転部にスラッジが溜まったり、サビの発生による作動不良を起こします。
※適正使用空気圧力を守ってください。過度な空気圧での使用は、本体の破損を招き、事故やケガのおそれがあります。
※工具先端部を対象部に当てないで作動させる(空打ち)はおやめください。本来内部のハンマーによって、本体が破損するおそれがあります。
※0.6MPa時に360L/分(大気圧換算値)以上の吐出量があるコンプレッサでの使用時には連続使用が可能ですが、それ以下の吐出量のコンプレッサでは、使用中に供給空気圧が徐々に低下するため、本機作動圧力0.6MPaを下回ると一時中止するという断続的な作業となります。
※また、作業に必要な最低限の能力を発揮するためには最低内径6.5mmのホースでの空気量が必要ですが、能力を最大限発揮するためにはより太い内径のホースでご使用願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする