SIW-1600HGN 超軽量エアインパクトレンチ SK11 48664055

SIW-1600HGN 超軽量エアインパクトレンチ SK11 48664055
SIW-1600HGN 超軽量エアインパクトレンチ SK11 48664055
SIW-1600HGN 超軽量エアインパクトレンチ SK11 48664055

超軽量エアインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード48664055品番SIW-1600HGN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

超軽量+ハイパワーで疲れないハイグレードモデルのエアインパクトレンチです。
エアーコンプレッサーを使用し、ボルト・ナットを締めたり緩めたりするのに使用します。
超軽量の1.1kgボディなので、作業が楽に行えます。
最高トルク510N・mとハイパワーなので、サビたボルトやナットも緩められます。

用途ボルト・ナットの脱着作業。材質特殊鋼全長(mm)145質量(kg)1.1最大トルク(N・m)510無負荷回転数(min-1[r.p.m])7900空気消費量(L/min)650空気取入口Rc1/4ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16調整機能強さ:左右3段階
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする